Pouzdro na mobilní telefon 0,052 kg

Artiklové číslo: 1963171
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Katalogové číslo 1963171
    EAN / GTIN 4010886870884
    Číslo výrobce 1963171
    L-číslo L60160 5267

    Popis

    Popis:

    Silné polstrování opasku pro nejvyšší komfort nošení při maximálním zatížení
    Pro obvod pasu 80 - 120 cm
    Základní opasek z kůže
    Včetně: pouzdra na stroj, nosiče kladiva, 2 komorových kapes a pouzdra na mobilní telefon - k dispozici také samostatně č. WT 1056 7-1.

    Charakteristika:

    • Celková šířka [mm]: 100 mm
    • Celková výška [mm]: 40 mm
    • Celková délka [mm]: 250 mm
    • 1000 V izolovaný: bez
    • K dispozici registrace REACH: bez
    • Certifikát VDE: bez

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku