Nůžky na plech

Artiklové číslo: 1961L-3
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
    Druh produktu Nůžky

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 1961L-3
    EAN / GTIN 4000896176533
    Číslo výrobce 1961L-3
    L-číslo L60140 4429

    Popis

    Popis:

    • Kompaktní provedení pro práci ve stísněném prostoru a s malými oblouky
    • Levostřižné
    • Pro spojité přímé a tvarové stříhání
    • Pro sílu plechu až 1,2 mm (600 N/mm2)
    • Délka břitu: 20 mm
    • Pákový převod pro malou námahu
    • Pro malé oblouky a těžko přístupná místa
    • Střižná hlava kovaná v zápustce
    • Indukčně kalený břit s ostřím
    • Ergonomické 2komponentní plastové kryty rukojetí HAZET (modrá/černá)
    • Rozměry / délka: 180 mm
    • Hmotnost netto (kg): 0.19 kg

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku