Nůžky na plech

Artiklové číslo: 1961L-1
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
    Druh produktu Nůžky

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 1961L-1
    EAN / GTIN 4000896008780
    Číslo výrobce 1961L-1
    L-číslo L60140 3054

    Popis

    Popis:

    • L = levostřižné
    • Pro obrazce a krátké rovné řezy
    • Pro plechy do 1,8 mm,
      VA plechy do 1,2 mm
    • S pákovým převodem
    • Střižná hlava kovaná v zápustce
      kompletně zušlechtěná
    • Indukčně kalený břit s ostřím
    • Ergonomické 2komponentní plastové kryty rukojetí HAZET (modrá/černá)
    • Rozměry / délka: 260 mm
    • Hmotnost netto (kg): 0.51 kg

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku