Craftsmen Kalhoty X1900 NYCO C146

Artiklové číslo: 196111469899C146
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
Barva dunkelgrau / schwarz
Konfekční velikost DE 146
Druh produktu Pracovní kalhoty

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 196111469899C146
EAN / GTIN 7330509424742
Číslo výrobce 196111469899C146

Popis

Provedení:


Hlavní materiál
75% bavlna 25% polyamid, plátno, Cordura Nyco, 250g/m²

Kapsy
Velmi široká kapsa na pravítko vyztužená materiálem CORDURA® s kapsou na pero a držákem na nůž
Kapsa na nohy s kapsou na pero, přídavnou kapsou a kapsou na telefon
Kapsy na ochranu kolen
Přední kapsy se šikmým úhlem
Kapsa na telefon
Kapsy na hřebíky - velmi široké, vybavené držáky na nářadí a dalšími přihrádkami na nářadí

Detaily
Výsuvná kapsa na průkaz totožnosti
Široká poutka na opasek, Dvě poutka na opasek po stranách s knoflíkem na poutko na kladivo, jedno poutko na opasek s D-kroužkem na přední straně. Široká poutka na opasek vzadu
Vnitřní šev nohavic s tříjehlovým prošitím, zesílený šev v rozkroku
Plastový poklopec na zip
Kovové knoflíky

Zpracování
Nastavitelný lem nohavic se stahovací šňůrkou a zesílením CORDURA®

Funkčnost
Předsazená kolena

Zesílení
Kolenní kapsy zesílené materiálem CORDURA®

Popis:

  • Nenechte se zmást pocitem lehkosti z roku 1961
  • Jedinečné pohodlí a střih kalhot působí jako bavlněné kalhoty, ale tkanina CORDURA® NYCO je ″pevná jako ocel″ a téměř se neopotřebovává
  • Model má nižší pas a předohnutá kolena, aby dobře seděl
  • Několik inteligentních funkcí, například široké kapsy na hřebíky, které lze pro větší pohodlí při ohýbání posunout dozadu

Norma:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku