Posuvné kladivo 230 mm, 200 g

Artiklové číslo: 1958062
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Kluzná palička

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 1958062
EAN / GTIN 4036976120943
Číslo výrobce 1958062
L-číslo L60160 4813

Popis

Popis:

Vhodné pro vytahování malých kuličkových ložisek, protože často není dostatek místa pro protikusy
Použitelné také se závitovými adaptéry č. 1.81.

Charakteristika:

  • Připojovací závit: M10
  • Celková šířka [mm]: 30 mm
  • Celková výška [mm]: 30 mm
  • Celková délka [mm]: 227 mm
  • Délka posuvné plochy: 160
  • Hmotnost nárazu [g]: 200 g
  • Šířka napříč plochami [mm: 13
  • Použití/aplikace: 1.34/1 - 1.34/4
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici upínací držák: bez
  • K dispozici jsou reverzibilní ramena: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku