Univerzální stahovák 3-ramenný, celoocelový hák, brzda háku 160 x 150 mm

Artiklové číslo: 1957961
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Trojramenný stahovák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 1957961
EAN / GTIN 4036976121605
Číslo výrobce 1957961

Popis

Popis:

Bezpečné držení a soustředěné tažení díky rovnoměrnému rozložení zatížení na 3 tažných hácích
Tažné háky vykované z jednoho kusu
S brzdou háků - zabraňuje nechtěnému vyklouznutí háků. Stisknutím tlačítka lze hák na křížové hlavě přemístit
Přemístěním háků je lze použít jako vnější a vnitřní stahováky
K dispozici jsou vyměnitelné háky pro několik hloubek upnutí
Možnost opětovného vybavení hydraulickým vřetenem (viz tabulka).

Charakteristika:

  • Počet ramen: 3
  • Šířka základny háku na pracovní ploše c1 [mm]: 30 mm
  • Tloušťka patky háku v místě e1 [mm]: 3,5 mm
  • Použitelná hloubka patky háku d2 [mm]: 24 mm
  • Hydraulické vřeteno volitelné: 1.06/HSP1
  • Šířka napříč plochami [mm: 22 mm
  • Použitelná hloubka upnutí b [mm]: 150 mm
  • Šířka upnutí vnějšího odtahu (max.) [mm]: 160 mm
  • Šířka upnutí vnitřní vytažení a2 (min.) [mm]: 100 mm
  • Šířka upnutí vnitřní vytažení a2 (max.) [mm]: 220 mm
  • Velikost závitu vřetena: G 1/2 x 210
  • Typ použití: vnitřní_a_vnější_odpojení
  • Vytahovací síla (max.) [t]: 5
  • 1000 V izolovaný: bez
  • Dostupné 3D údaje: bez
  • K dispozici protiskluzové zařízení na vřetenu: bez
  • Paralelně přemístitelný hák: bez
  • Přítomnost brzdy háku: ano
  • Hydraulické vřeteno k dispozici: bez
  • Lze dodatečně vybavit hydraulickým vřetenem: ano
  • Rychloupínací páka k dispozici: bez
  • Šrouby jsou součástí dodávky: bez
  • K dispozici je stupnice: bez
  • K dispozici upínací držák: bez
  • Protiskluzové zařízení vřetena: bez
  • K dispozici jsou reverzibilní ramena: ano
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku