Kleště pro uchopení, dlouhé čelisti 7″.

Artiklové číslo: 1954113
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Upinaci kleste

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 1954113
EAN / GTIN 4010886869574
Číslo výrobce 1954113
L-číslo L60160 2026

Popis

Popis:

S úzkými čelistmi
Pro práci v těžko přístupných místech
Pro krimpování vzduchových a brzdových vedení do cca Ø 10 mm, měděných vedení do Ø 12 mm
Niklované.

Charakteristika:

  • Tvar čelistí: ploché čelisti
  • Celková délka [mm]: 210 mm
  • Materiál: Hlava: ocel, rukojeti: ocelový plech
  • Povrch: poniklovaný
  • 1000 V izolovaný: bez
  • Verze bez jiskření: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku