Náhradní hlavice

Artiklové číslo: 1953N-030
Price per
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
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
Druh produktu Úderová vložka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 1953N-030
EAN / GTIN 4000896227167
Číslo výrobce 1953N-030
L-číslo L60140 5496
Manufacturer HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Popis

Popis:

Náhradní hlavy (pár) pro plastové šetrné kladívko HAZET 1953N-30
  • Polyuretan, netříštivé a nedrolivé
  • Opotřebované hlavy vytočte pomocí svěráku
  • Nové hlavy narazte několika rázy kladivem
  • Made In Germany
  • Průměr: 30 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.04 kg

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku