Bit 1/4″ 80 mm

Artiklové číslo: 1953796
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Druh produktu Bitový nástroj

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 1953796
    EAN / GTIN 4010886870389
    Číslo výrobce 1953796
    L-číslo L60160 4183

    Popis

    Popis:

    S šestihrannou objímkou podle DIN 3126 - D 6,3 (1/4″) pro bity
    S šestihrannou objímkou podle DIN 3126 - D 6,3 (1/4″)
    S čtyřhrannou objímkou podle DIN 3120 - C 6,3 (1/4″) nebo C 10 (3/8″)
    Silným magnetickým držákem
    Vanadiová ocel, chromovaná.

    Charakteristika:

    • Adaptér pohonu, šestihranný [metrický]: 6,3
    • Nástrčný nástavec, šestihranný [imperiální]: 1/4″
    • Celková délka [mm]: 80 mm
    • Materiál: Vanadová ocel
    • 1000 V izolovaný: bez
    • K dispozici registrace REACH: bez
    • Certifikát VDE: bez

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku