Prázdný kufr na nářadí, 430 x 200 x 290 mm

Artiklové číslo: 1953729
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Přepravní systém pro nástroje

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 1953729
EAN / GTIN 4010886869727
Číslo výrobce 1953729
L-číslo L60160 5140

Popis

Popis:

Vyrobeno z ekologicky šetrné vyčiněné hovězí kůže
pečlivé zpracování s pevnými průmyslovými švy
spodní přihrádka z pozinkovaného ocelového plechu
Hrany vyztužené hliníkovými úhelníky, kovové části trvale přinýtované
Nastavitelné nožičky pro citlivé povrchy
Skládací přední část umožňuje snadný přístup k nástroji, Zajištěno proti náhodnému otevření 2 bočními zásuvnými zámky
Odnímatelný popruh na přenášení s ochranou ramene a robustní rukojetí
Ochrana proti krádeži pomocí 2 uzamykatelných západek, součástí dodávky jsou 2 klíče
Přihrádka na dokumenty.

Charakteristika:

  • Celková šířka [mm]: 430 mm
  • Celková výška [mm]: 290 mm
  • Celková délka [mm]: 200 mm
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku