Náhradní hlavice

Artiklové číslo: 1952-040
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
Druh produktu Úderová vložka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 1952-040
EAN / GTIN 4000896008438
Číslo výrobce 1952-040
L-číslo L60140 3761

Popis

Popis:

  • Náhradní hlavy ∙ pár pro plastové šetrné kladívko HAZET 1952-40
  • Z tuhého materiálu Desmopan®
  • Opotřebované hlavy odstraníte silným otočením doleva
  • Nové hlavy narazíte bez otáčení rázem nebo tlakem
  • Made In Germany
  • Průměr: 40 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.08 kg

Vyloučení odpovědnosti

Nesprávné příp. vadné náhradní díly nebo jejich neodborné namontování může způsobit poškození, špatnou funkci nebo úplné selhání přístroje.
Při použití neschválených náhradních dílů nebo neodborném namontování zanikají veškeré nároky na záruku, servis, poškození a odpovědnost vůči výrobci nebo jeho zástupcům, obchodníkům a distributorům.

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku