kleště s dvojitým kloubem a půlkulatými čelistmi

Artiklové číslo: 195.34L
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
    Druh produktu Multifunkční kleště

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 195.34L
    EAN / GTIN 3662424010170
    Číslo výrobce 195.34L
    L-číslo L60130 10192

    Popis

    Popis:

    • Tloušťky výrobku: Délka 340 mm
    • Úhel 45° pro lepší přístupnost
    • Dvojitý kloub a úzký profil pro práci v omezených prostorech, a to i jednou rukou
    • Žlábkované čelisti pro dobrý úchop
    • Ergonomická rukojeť pro snadnější uchopení
    • Leštěné, potažené plastem.

    Charakteristika:

    • C [mm]: 77
    • d [mm]: 6
    • E [mm]: 3
    • E1 [mm]: 19
    • L [mm]: 340
    • [g]: 350

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku