Momentový klíč DREMOMETER momentový klíč T-FS 1/4″ pevný 6 Nm

Artiklové číslo: 1947966
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Druh produktu Momentový klíč

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 1947966
    EAN / GTIN 4002805929339
    Číslo výrobce 1947966
    L-číslo L60160 3586

    Popis

    Popis:

    Použití:
    Použití při nízké síle pro krouticí momenty, které se obvykle pohybují v rozsahu momentových Nástrčný klíčů
    Z. Např. upevnění modulů pro solární systémy, držáky nástrojů atd., všude tam, kde jsou krouticí momenty pro klasické momentové Nástrčný klíčy příliš vysoké
    Konstrukce:
    Série momentových klíčů s 8 pevně přednastavenými modely pro sériovou výrobu
    Pro řízené utahování pravou rukou
    Přesnost spouštění podle DIN EN ISO 6789-2: 2017 Typ II Třída E (+/- 6 %)
    Lehký a robustní - pouzdro z vysoce kvalitní hliníkové slitiny
    S certifikátem o zkoušce podle DIN EN ISO 6789-2:2017, sledovatelný podle národní normy prostřednictvím vlastní laboratoře DAkkS
    Speciální rozsahy na vyžádání.

    Charakteristika:

    • Vzdálenost pouzdra - čtvercový střed: 62,5 mm
    • Typ pohonu/pohon: Jednoduchý čtvercový pevný
    • Čtyřhranný pohon [metrický]: 6,3 mm
    • Čtverec pohonu [palec]: 1/4″
    • Směr utahování: Vpravo
    • Uvolňovací mechanismus: uvolnění krátkého chodu
    • Rozsah krouticího momentu (min./max.) [Nm]: - / 6 Nm
    • Rozsah použití:
      • Montáž
      • Sériová montáž
      • Výroba
    • Pevná hodnota nastavení: 6 Nm
    • Celková šířka [mm]: 125 mm
    • Celková výška [mm]: 22 mm
    • Celková délka [mm]: 235 mm
    • Materiál: Slitina hliníku
    • Přesnost: +/- 6 %
    • Pojistka Výstupní čtverec: Kulový zámek
    • Typ stupnice: bez
    • 1000 V izolovaný: bez
    • Pevné nastavení: ano
    • K dispozici registrace REACH: bez
    • Certifikát VDE: bez
    • Cílové skupiny:
      • Automobilový průmysl
      • Elektronický průmysl
      • Drobná mechanika
      • Vojenský průmysl
      • Energetika
      • Strojírenství
      • Kabinetová konstrukce
      .

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku