Zásuvné háky bez pojistky proti zvednutí

Artiklové číslo: 19470
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
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
Druh produktu Příslušenství pro žebříky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 19470
EAN / GTIN 4031405194700
Číslo výrobce 019470

Popis

Popis:

  • Pro posuvné a víceúčelové hliníkové příčlové žebříky
  • Včetně Upevňovací materiál

Charakteristika:

  • Šířka: 80 mm
  • Délka: 100 mm
  • Použití vodičů (DIN EN 131): Profesionální
  • Materiál: Ocel, pozinkovaná
  • Je vyžadována instalace: Být vybaven nástrojem
  • Typ výrobku: Vlevo, bez ochrany proti vztlaku

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku