Zápustný hák kompletní 98x25 mm provazový žebřík 2 díly

Artiklové číslo: 19426
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
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
Druh produktu Příslušenství pro žebříky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 19426
EAN / GTIN 4031405194267
Číslo výrobce 019426

Popis

Popis:

  • Pro 2dílné žebříky z hliníku

Charakteristika:

  • Šířka: 105 mm
  • Šířka sloupce: 25 mm
  • Výška sloupce: 98 mm
  • Délka: 390 mm
  • Použití vodičů (DIN EN 131): Profesionální
  • Materiál: Ocel, pozinkovaná
  • Je vyžadována instalace: Být vybaven nástrojem

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku