Úhlová fréza Tvar C 60°, bez povlaku, ⌀ js16 DC: 16mm

Artiklové číslo: 194060 16
Kopírovat
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
Ihned k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ js16 DC (mm) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Řezný materiál: HSS Co 5
  • Norma: DIN 1833
  • Tolerance jmenovitý ⌀: js16
  • Směr přísuvu: horizontálně
  • Stopka: DIN 1835 B s h6

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ břitu DC 16 mm
Povlak bez povlaku
Řezný materiál HSS Co 5
Norma DIN 1833
Tolerance jmenovitý ⌀ js16
Směr přísuvu horizontálně
Stopka DIN 1835 B s h6
Vnitřní chlazení ne
Počet zubů Z 6
Uvolňovací ⌀ D1 6 mm
Celková délka L 60 mm
⌀ stopky Ds 12 mm
Délka břitu Lc 6,3 mm
Posuv fz v oceli < 750 N/mm2 0,06 mm
Tolerance stopky h6
Rohový úhel čela 60 stupeň
Barevný kroužek bez
Tvar C
Druh produktu Úhlová fréza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 194060 16
Kopírovat
EAN / GTIN 4045197109767
Kopírovat
Číslo výrobce 194060 16
Kopírovat
Výrobce Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
vhodné pro / [m/min]
N
ISO kód:
250
Hliník (krátké třísky)
vhodné pro / [m/min]
N
ISO kód:
70
Ocel < 500 N/mm²
vhodné pro / [m/min]
P
ISO kód:
35
Ocel < 750 N/mm²
vhodné pro / [m/min]
P
ISO kód:
28
GG(G)
vhodné pro / [m/min]
K
ISO kód:
22
CuZn
vhodné pro / [m/min]
N
ISO kód:
35
Uni
vhodné pro / [m/min]
 
mokré max.
vhodné pro / [m/min]
 

Popis

Provedení:

Zvláštní zušlechtění povrchu.
Tvar C řeže na obvodu a čelně.

Poznámka:

Pro frézování malých vodítek v nástrojařství a strojírenství.

Ke stažení & dokumenty

Přímý nákup

Artikl přidat přímo do košíku:

Login

Your contact person

V košíku

Ke košíku
Ke košíku