{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 12,5 mm | |
Délka břitu Lc | 6 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | HSS Co 5 | |
Profil frézování | křížové břity | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | d11 | |
Efektivní počet břitů Zeff | 3 | |
Počet zubů Z | 6 | |
Úhel sklonu šroubovice | 15 stupeň | |
Směr přísuvu | horizontálně | |
Stopka | DIN 1835 B s h6 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Pro T-drážky DIN 650 | 6 mm | |
Uvolňovací ⌀ D1 | 5 mm | |
Celková délka L | 57 mm | |
⌀ stopky Ds | 10 mm | |
Posuv fz v oceli < 750 N/mm2 | 0,06 mm | |
Tolerance stopky | h6 | |
Rohový úhel čela | 90 stupeň | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Drážkovací fréza |
Katalogové číslo | 194050 12,5X6 | |
EAN / GTIN | 4045197109675 | |
Číslo výrobce | 194050 12,5X6 |