Drážkovací fréza 38,5X7 mm

Artiklové číslo: 194010 38,5X7
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
36 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ DC × LC h11 × e8 (mm) Cena za kus bez DPH
  • Řezný materiál: HSS Co 5
  • Norma: DIN 850 D/F
  • Profil frézování: křížové břity
  • Tolerance jmenovitý ⌀: e8
  • Počet zubů Z: 12

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ břitu DC 38,5 mm
Délka břitu Lc 7 mm
Povlak bez povlaku
Řezný materiál HSS Co 5
Norma DIN 850 D/F
Profil frézování křížové břity
Tolerance jmenovitý ⌀ e8
Počet zubů Z 12
Směr přísuvu horizontálně
Stopka DIN 1835 B s h6
Vnitřní chlazení ne
Pro kotoučové pružiny DIN 6888 7,0×15,0 mm
Celková délka L 71 mm
⌀ stopky Ds 12 mm
Posuv fz pro frézování drážek v oceli < 750 N/mm2 0,09 mm
Tolerance stopky h6
Rohový úhel čela 90 stupeň
Barevný kroužek bez
Druh produktu Drážkovací fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 194010 38,5X7
EAN / GTIN 4045197109415
Číslo výrobce 194010 38,5X7

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
250
Hliník (krátké třísky)
N
70
Ocel < 500 N/mm²
P
35
Ocel < 750 N/mm²
P
28
GG(G)
K
22
CuZn
N
35
Uni
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Řeže po obvodu, křížové ozubení. Boční plochy jsou podbroušené a nemohou se tak zasekávat v obrobku. Speciální povrchová úprava.

Poznámka:

Pro frézování drážek pro kotoučové pružiny dle DIN 6888 nebo pro frézování malých drážek.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku