2.1/2″ Rázový nástrčný klíč 6.5/8″

Artiklové číslo: 19400A 6.5/8
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
  • Upínací 4hran: 1/2
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
Upínací 4hran 1/2 palec
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 19400A 6.5/8
EAN / GTIN 4991644480906
Číslo výrobce 19400A 6.5/8
L-číslo L60050 10381

Popis

Popis:

Délka: 205 mm
Rozměr D2: 175 mm
D1: 233 mm
Délka: 105 mm
Pohon: 2.1/2″
Čtvercová nástrčný klíč
Přítlak: 6.5/8″
Šestihran nástrčný klíč
PovrcVýška: mangan-fosfát
Materiál: Chrom Molybden

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku