Odizolovací kleště 170 mm pro jemné vodiče

Artiklové číslo: 194.12
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
    Druh produktu Řezací kleště

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 194.12
    EAN / GTIN 3148511449905
    Číslo výrobce 194.12
    L-číslo L60130 1841

    Popis

    Popis:

    • Silné stránky výrobku: Max. AWG 14
    • Pro jemné vodiče
    • Úzké nože
    • Zarážka pro nastavení hloubky řezu
    • Průměr jednožilového, vícežilového vodiče: 1,5 mm
    • Průřez: 1,8 mm²
    • Délka 130 mm
    • Leštěný, s PVC povlakem

    Charakteristika:

    • L [mm]: 130
    • [g]: 70

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku