Police, robustní, 496 x 168 x 303 mm

Artiklové číslo: 1933191
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Popisovací tabule

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 1933191
EAN / GTIN 4010886872130
Číslo výrobce 1933191
L-číslo L60160 5052

Popis

Popis:

Vhodné pro perforované desky se čtvercovými otvory 10 x 38 mm
Práškově lakované

Charakteristika:

  • Celková šířka [mm]: 496 mm
  • Celková výška [mm]: 168 mm
  • Celková délka [mm]: 303 mm
  • Materiál: práškově lakovaný
  • 1000 V izolovaný: bez
  • pro čtvercové otvory 10 x 38 mm: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku