Nástrčný očkový klíč otevřený oboustranný UD profil 36 x 41 mm

Artiklové číslo: 1933175
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Maticový klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 1933175
EAN / GTIN 4010886865811
Číslo výrobce 1933175
L-číslo L60160 784

Popis

Popis:

Provedení podle DIN 3118
Velikosti 8x10 až 12x14 mm se šestihranným kroužkem
Vanadová ocel 31CrV3, chromovaná
Použití na hydraulických/brzdových vedeních
Použití:
Hlavy šikmé 15°
Šestiboký otvor s posunem 30°, UD profil s posunem 15°.

Charakteristika:

  • Konstrukce: Hlavice 15° úhlové šestihranné Otevření s posunem 30°, UD profil Otevření s posunem 15°
  • Celková šířka [mm]: 65 mm
  • Celková výška [mm]: 38 mm
  • Celková délka [mm]: 345 mm
  • Hmotnost [lbs]: 2,160 lbs
  • Šířka hlavy 1 [mm]: 58,0 mm
  • Šířka hlavy 2 [mm]: 66 mm
  • Výška hlavy 1 [mm]: 25,2 mm
  • Výška hlavy 2 [mm]: 28,2 mm
  • Materiál: 31CrV3
  • Povrch: pochromované
  • Šířka otvoru 1 (min.) [mm]: 25,0 mm
  • Šířka otvoru 2 (max.) [mm]: 32,0 mm
  • Profil kroužku: UNIT-DRIVE
  • Úhel kroužku: 15°
  • Šířka napříč plochami [mm]: 36x41
  • Šířka napříč plochami 1 [mm]: 36
  • Šířka napříč plochami 2 [mm]: 41
  • Použití/aplikace: Použití na hydraulickém/brzdovém vedení
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku