Montážní sada upevňovacího háku pro výšku kolejnice 98 mm

Artiklové číslo: 19323
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
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
Druh produktu Příslušenství pro žebříky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 19323
EAN / GTIN 4031405193239
Číslo výrobce 019323
L-číslo L90110 993

Popis

Popis:

  • Montážní materiál pro samomontáž
  • 1 sada vhodná pro 2 háky
  • Obsahuje 4 objímky, 4 šrouby se zápustnou hlavou, 4 podložky, 4 šestihranné matice

Charakteristika:

  • Šířka: 8 mm
  • Výška sloupce: 98 mm
  • Délka: 120 mm
  • Použití vodičů (DIN EN 131): Profesionální
  • Materiál: Ocel, pozinkovaná
  • Je vyžadována instalace: Být vybaven nástrojem

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku