Přírubový nástroj

Artiklové číslo: 1932-1
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
    Katalogové číslo 1932-1
    EAN / GTIN 4000896007806
    Číslo výrobce 1932-1
    L-číslo L60140 1259

    Popis

    Popis:

    Použití:
    Odsazení plechových hran u plechů do tloušťky 1 mm
    • Hloubka odsazení 12 mm
    • Plastové krytí rukojetí
    • Povrch: chromováno
    • Made In Germany
    • Rozměry / délka: 300 mm
    • Hmotnost netto (kg): 0.8 kg

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku