Bezpečnostní tyč hlavy žebříku

Artiklové číslo: 19318
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Příslušenství pro žebříky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 19318
EAN / GTIN 4031405193185
Číslo výrobce 019318
L-číslo L90110 1348

Popis

Popis:

  • Pro zajištění přistávacích žebříků na dřevěné trámy
  • Bez stébly a nástroje upnuté k nosníku
  • Protiskluzový plastový povlak
  • Pohyblivé háčky se přizpůsobí úhlu vodiče
  • 1 sada = 2 kusů

Charakteristika:

  • Šířka: 140 mm
  • Průměr/podpěra až do: 80 mm
  • Typ háčku: Šikmý
  • Výška: 80 mm
  • Délka: 242 mm
  • Použití vodičů (DIN EN 131): Profesionální
  • Materiál: Ocel potažená, ocel pozinkovaná
  • Provedení materiálu: Plastový povlak
  • Je vyžadována instalace: Montáž bez nářadí

Servis & produktoví poradci

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku