Momentový klíč typ 83 1″ 280-1400 N-m

Artiklové číslo: 1931458
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
Druh produktu Momentový klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 1931458
EAN / GTIN 0611702896404
Číslo výrobce 1931458

Popis

Popis:

  • Použití:
  • Kontrolované utahování i kontrola utahovacích hodnot
  • Použití ve všech oblastech průmyslové výroby
  • Pokrývá pracovní rozsahy od 0,8 - 1400 N-m / 7 lbf-in - 100 lbf-ft
  • Konstrukce:
  • Indikační momentový klíč s číselníkovým ukazatelem a táhlem
  • 1/4″, 3/8″, 1/2″, 3/4″ nebo 1″ dvojitý čtyřhranný pohon s kulovým zámkem pro kontrolované utahování pravou i levou rukou
  • Modely č. ADS 4 až č. ADS 40: S integrovanou ráčnovou funkcí
  • Pro řízené utahování šroubů a Měřidla v krouticího momentu
  • Přesnost zobrazení: tolerance +/- 4 % zobrazené hodnoty
  • Konstrukce podle DIN EN ISO 6789, sledovatelná podle národních norem
  • S mono stupnicí
  • Instalovaná ochrana proti přetížení - mechanický doraz do max. 25 % přetížení z max. hodnoty
  • Kryt z lehké, robustní speciální hliníkové konstrukce - lakovaný stříbrno-šedou barvou
  • Černé, protiskluzové gumové rukojeti
  • Modely č. ADS 4 až č. ADS 4. ADS 40: v souladu s EPA (elektrostaticky chráněná oblast), pro použití v elektrostaticky citlivých aplikacích
  • V závislosti na modelu je k dispozici s audiovizuální signalizací
  • Rozsah dodávky:
  • Momentový klíč
  • Baterie (pouze modely s možností: signalizace)
  • Sertifikát o zkoušce podle DIN EN ISO 6789
  • Dodáváno v robustní, černé plastové krabici (č. ADS 4 až BDS 80), jinak v pevném kartonu (č. BDS 100 až EDS)

Charakteristika:

  • Typ pohonu/pohon: Dvojitá čtyřhranná ráčna
  • Čtyřhranný pohon [metrický]: 25 mm
  • Čtverec pohonu [palec]: 1″
  • Točivý moment (min.) [lbf ft]: 200 lbf ft
  • Krouticí moment (max.) [lbf ft]: 1000 lbf ft
  • Rozsah točivého momentu (min./max.) [lbf ft]: 200 lbf ft - 1000 lbf ft
  • Rozsah krouticího momentu (min./max.) [Nm]: 280 Nm - 1400 Nm
  • Rozsah použití:
    • Výroba
    • Kontrola kvality
    • Údržba
  • Celková výška [mm]: 138 mm
  • Celková délka [mm]: 2,040 mm
  • Dělení stupnice [lbf ft]: 25 lbf ft
  • Rozdělení stupnice [Nm]: 25 Nm
  • 1000 V izolovaný: bez
  • Vyhodnocovací software: bez
  • Verze EPA/ESD: bez
  • Pevné nastavení: bez
  • Grafické zobrazení: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez
  • Cílové skupiny:
    • Automobilový průmysl
    • Elektronika
    • Průmysl
    • Stavební a užitková vozidla
    • Vojenský průmysl
    • Mechanické inženýrství
    • Služby

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku