Bezpečnostní příčka žebříku ø 50 mm

Artiklové číslo: 19311
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
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
Druh produktu Příslušenství pro žebříky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 19311
EAN / GTIN 4031405193116
Číslo výrobce 019311
L-číslo L90110 869
Výrobce MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Popis

Popis:

  • Pro zajištění přistávacích žebříků k závěsnému panelu
  • Lze přišroubovat bez nářadí do příčce a osazené díry
  • 1 sada = 2 kusů

Charakteristika:

  • Šířka: 116 mm
  • Průměr/podpěra až do: 50 mm
  • Typ háčku: Kulatý
  • Výška: 109 mm
  • Délka: 169 mm
  • Použití vodičů (DIN EN 131): Profesionální
  • Materiál: Galvanizovaná ocel, potažená ocel
  • Provedení materiálu: Světlý kov
  • Je vyžadována instalace: Montáž bez nářadí

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku