Třmenový mikrometr s čítačem v sadě 0-75 mm ocel (3 jednotek)

Artiklové číslo: 193-901
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Třmenový mikrometr

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 193-901
EAN / GTIN 4946368051093
Číslo výrobce 193-901
L-číslo L40010 12189

Popis

Popis:

Tyto měřicí šrouby nabízejí následující výhody: Mechanický číselný displej. Rychlé a bezchybné odečet naměřených hodnot.

Charakteristika:

Digitální/analogové: Analogové
Rozsah měření: 0 - 75
Stupňování: 0,01 mm
Stupnice: buben stupnice a objímka saténově chromované, ø18 mm
Měřicí síla: 5-15
Palcová/metrická: Metrická
Rozsah dodávky: Včetně krabice, nastavovacího standardu (od 25 mm), klíče.

Servis & produktoví poradci

To by Vás mohlo také zajímat

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku