Kleště ohnuté krátké, lakované 200 mm

Artiklové číslo: 193.20G
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
Druh produktu Multifunkční kleště

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 193.20G
EAN / GTIN 3662424010224
Číslo výrobce 193.20G
L-číslo L60130 8067

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Úhel 45°, půlkruhové čelisti pro práci v těžko přístupných místech
  • Úhel zajišťuje dobrou viditelnost na díl a zabraňuje bolesti svalů zápěstí
  • Univerzální kleště 3 v 1: upínání, uchopování, stříhání
  • Dlouhé, jemné hroty pro lepší přístupnost
  • Ergonomická rukojeť pro snadnější uchopení
  • Leštěné, potažené plastem

Charakteristika:

  • B [mm]: 14,7
  • C [mm]: 82,5
  • d [mm]: 3
  • E [mm]: 3
  • E1 [mm]: 9,9
  • L [mm]: 200
  • [g]: 280

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku