Stranové štípací kleště 200 mm

Artiklové číslo: 192A.20G
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
Druh produktu Řezací kleště

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 192A.20G
EAN / GTIN 3662424076640
Číslo výrobce 192A.20G
L-číslo L60130 9818

Popis

Popis:

  • Drobné, ploché a jemně vroubkované čelisti pro pevný úchop a přístupnost
  • Extrémně odolná slitina uhlíkové oceli
  • Ergonomické, protiskluzové a chemicky odolné PVC rukojeti bez ztráty dobré přístupnosti
  • Provedení: lakované, odolné proti korozi
  • 192A.20G: 2,5 mm 200 kg/mm²

Charakteristika:

  • B [mm]: 8
  • C [mm]: 22
  • D max. [mm]: 2,5
  • D min.-max. [mm]: 11,5
  • E [mm]: 2,5
  • L [mm]: 200
  • [g]: 290

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku