Stranové štípací kleště 200 mm

Artiklové číslo: 192A.20CPE
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
Druh produktu Řezací kleště

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 192A.20CPE
EAN / GTIN 3662424076596
Číslo výrobce 192A.20CPE
L-číslo L60130 8891

Popis

Popis:

  • Nový profil čelistí pro delší životnost a širší rozsah řezání
  • Řezné hrany, které zajišťují čistý řez na jakémkoli typu drátu: měkké dráty, moderní materiály a klavírní dráty podle následujících rozměrů:- 192A.20 CPE: 2,5 mm 200 kg/mm²
  • Geometrie výrazně snižuje řeznou sílu díky posunuté ose a speciálnímu řeznému profilu
  • Speciální odolná, dobře řezající, indukčně kalená slitina uhlíkové oceli
  • Ergonomické, chemicky odolné bimateriálové kryty s:- vratnou pružinou- opěrným kroužkem (opěrný kroužek zvětšuje jmenovitou délku o 10 mm)
  • Konstrukce: chromovaná, odolná proti korozi

Charakteristika:

  • B [mm]: 28
  • B1 [mm]: 22
  • C [mm]: 22,0
  • D max. [mm]: 2,5
  • E [mm]: 11,5
  • L [mm]: 200
  • [g]: 320

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku