Stranové štípací kleště 160 mm

Artiklové číslo: 192A.16G
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
Druh produktu Řezací kleště

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 192A.16G
EAN / GTIN 3662424076626
Číslo výrobce 192A.16G
L-číslo L60130 9149

Popis

Popis:

  • Drobné, ploché a jemně vroubkované čelisti pro pevný úchop a přístupnost
  • Extrémně odolná slitina uhlíkové oceli
  • Ergonomické, protiskluzové a chemicky odolné PVC rukojeti, aniž by to bylo na úkor dobré přístupnosti
  • Povrchová úprava: lakované, odolné proti korozi
  • 192A.16G: 2,0 mm 210 kg/mm²

Charakteristika:

  • B [mm]: 24
  • C [mm]: 18
  • D max. [mm]: 2
  • D min.-max. [mm]: 10
  • E [mm]: 1.0
  • L [mm]: 160
  • [g]: 170

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku