{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 20 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | HSS Co 8 | |
Norm | DIN 844 | |
Profil frézování | HR | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | js12 | |
Počet zubů Z | 4 | |
Úhel sklonu šroubovice | 30 stupeň | |
Směr přísuvu | horizontální, šikmý a vertikální | |
Šířka záběru ae při operaci frézování | 0,15×D při obvodovém frézování | |
Stopka | DIN 1835 B s h6 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Délka břitu Lc | 75 mm | |
Celková délka L | 141 mm | |
⌀ stopky Ds | 20 mm | |
Šířka rohové fazetky při 45° | 0,25 mm | |
Rohový úhel čela | 45 stupeň | |
Posuv fz pro obvodové frézování v oceli < 900 N/mm2 | 0,046 mm | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Katalogové číslo | 192930 20 | |
EAN / GTIN | 4045197108920 | |
Číslo výrobce | 192930 20 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Hrubovací fréza HSS-Co8 20 mm
na poptávku
Ihned k dodání
223 ks okamžitě k dodání
2 652,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
180 ks okamžitě k dodání
2 834,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
559 ks okamžitě k dodání
1 483,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Profil frézování | HR | HR | HR |
Celková délka L | 141 | 104 | 104 |
Vnitřní chlazení | ne | ne | ne |
Úhel sklonu šroubovice | 30 | 30 | 30 |
Tolerance jmenovitý ⌀ | js12 | ±0,12 | js12 |
Směr přísuvu | horizontální, šikmý a vertikální | horizontální, šikmý a vertikální | horizontální, šikmý a vertikální |
⌀ stopky Ds | 20 | 20 | 20 |