Hrubovací fréza MTC HSS-E-SPM 12 mm

Artiklové číslo: 192895 12
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
69 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Řezný materiál: HSS E SPM
  • Norma: DIN 844
  • Profil frézování: HRF
  • Tolerance jmenovitý ⌀: k12
  • Počet zubů Z: 4

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ břitu DC 12 mm
Povlak TiAlN
Řezný materiál HSS E SPM
Norma DIN 844
Profil frézování HRF
Tolerance jmenovitý ⌀ k12
Počet zubů Z 4
Úhel sklonu šroubovice 45 stupeň
Směr přísuvu horizontální, šikmý a vertikální
Stopka DIN 1835 B s h6
Vnitřní chlazení ne
Strategie obrábění MTC
Délka břitu Lc 26 mm
Celková délka L 83 mm
⌀ stopky Ds 12 mm
Šířka rohové fazetky při 45° 0,2 mm
Rohový úhel čela 45 stupeň
Posuv fz pro obvodové frézování v oceli < 1100 N/mm2 0,044 mm
Barevný kroužek zelená
Druh produktu Rohová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 192895 12
EAN / GTIN 4045197274762

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
95
Ocel < 750 N/mm²
P
75
Ocel < 900 N/mm
P
75
Ocel < 1100 N/mm²
P
40
Ocel < 1400 N/mm
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
25
INOX > 900 N/mm²
M
20
Ti > 850 N/mm²
S
14
Uni
 
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Substrát SPM s velmi vysokým podílem kobaltu. Spojuje tvrdost TK a houževnatost oceli PM. Dynamický speciální vroubkovaný profil pro hrubování.
Použitelná jako univerzální fréza. Geometrie čelních břitů pro zanořování.

Použití:

Pro nejvyšší nároky na řezný výkon a zvýšený objem obrábění. Speciálně pro použití MTC (Multi Task Cutting) u nové generace soustružnických / frézovacích center .
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
    ⌀ k12 DC (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku