Hrubovací fréza HSS-PM 4 mm

Artiklové číslo: 192860 4
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
74 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ DC (mm) Cena za kus bez DPH
  • Řezný materiál: HSS PM
  • Norma: DIN 844
  • Profil frézování: HR
  • Tolerance jmenovitý ⌀: ±0,12
  • Počet zubů Z: 3

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    ⌀ břitu DC 4 mm
    Povlak TiAlN
    Řezný materiál HSS PM
    Norma DIN 844
    Profil frézování HR
    Tolerance jmenovitý ⌀ ±0,12
    Počet zubů Z 3
    Úhel sklonu šroubovice 30 stupeň
    Směr přísuvu horizontální, šikmý a vertikální
    Stopka DIN 1835 B s h6
    Vnitřní chlazení ne
    Délka břitu Lc 12 mm
    Celková délka L 55 mm
    ⌀ stopky Ds 6 mm
    Šířka rohové fazetky při 45° 0,3 mm
    Rohový úhel čela 45 stupeň
    Posuv fz pro frézování drážek v oceli < 900 N/mm2 0,006 mm
    Barevný kroužek zelená
    Druh produktu Rohová fréza

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 192860 4
    EAN / GTIN 4045197108333
    Číslo výrobce 192860 4

    Aplikační tabulka

    Hliník (krátké třísky)
    N
    138
    Ocel < 500 N/mm²
    P
    83
    Ocel < 750 N/mm²
    P
    64
    Ocel < 900 N/mm
    P
    64
    Ocel < 1100 N/mm²
    P
    37
    Ocel < 1400 N/mm
    P
    32
    INOX < 900 N/mm²
    M
    23
    INOX > 900 N/mm²
    M
    18
    GG(G)
    K
    55
    CuZn
    N
    110
    Uni
     
    mokré max.
     
    suché
     

    Popis

    Provedení:

    Podbroušený jemný vroubkovaný profil. Geometrie čelního břitu pro zanořování do materiálu.
    Vel. 6M až 25M fréza MID: Konstrukční rozměry dle výrobní normy, které leží mezi DIN 844 krátké a DIN 844 dlouhé.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku