{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 12 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | HSS PM | |
Norma | DIN 844 | |
Profil frézování | HR | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | ±0,12 | |
Počet zubů Z | 5 | |
Úhel sklonu šroubovice | 30 stupeň | |
Směr přísuvu | horizontální, šikmý a vertikální | |
Stopka | DIN 1835 B s h6 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Délka břitu Lc | 40 mm | |
Nepodepřená délka L1 včetně uvolnění | 51 mm | |
Uvolňovací ⌀ D1 | 11,5 mm | |
Celková délka L | 97 mm | |
⌀ stopky Ds | 12 mm | |
Šířka rohové fazetky při 45° | 0,3 mm | |
Rohový úhel čela | 45 stupeň | |
Posuv fz pro frézování drážek v oceli < 900 N/mm2 | 0,033 mm | |
Barevný kroužek | zelená | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Katalogové číslo | 192860 12M | |
EAN / GTIN | 4045197108487 | |
Číslo výrobce | 192860 12M |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Hrubovací fréza HSS-PM 12M mm
na poptávku
Ihned k dodání
198 ks okamžitě k dodání
2 111,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
56 ks okamžitě k dodání
1 626,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
159 ks okamžitě k dodání
882,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Rohový úhel čela | 45 | 45 | 45 |
Vnitřní chlazení | ne | ne | ne |
Délka břitu Lc | 40 | 40 | 40 |
Řezný materiál | HSS PM | HSS PM | HSS Co 8 |
Úhel sklonu šroubovice | 30 | 30 | 30 |
Šířka rohové fazetky při 45° | 0,3 | 0,6 | 0,6 |
⌀ stopky Ds | 12 | 12 | 12 |