Kulatá krycí čepička pro stahovací tyč 98x25 mm od roku výroby 2005

Artiklové číslo: 19286
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
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
Druh produktu Příslušenství pro žebříky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 19286
EAN / GTIN 4031405192867
Číslo výrobce 019286

Popis

Popis:

  • Vhodné pro oboustrannou chůzi do žebříků a žebříků dřeva
  • 1 sada = 2 kusů

Charakteristika:

  • Šířka: 27 mm
  • Výška: 42 mm
  • Šířka sloupce: 25 mm
  • Výška sloupce: 98 mm
  • Délka: 98 mm
  • Použití vodičů (DIN EN 131): Profesionální
  • Materiál: Plast
  • Je vyžadována instalace: Montáž bez nářadí

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku