{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 10 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | HSS E SPM | |
Norma | DIN 327 | |
Profil frézování | HRF | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | k12 | |
Počet zubů Z | 4 | |
Úhel sklonu šroubovice | 30 stupeň | |
Směr přísuvu | horizontální, šikmý a vertikální | |
Stopka | DIN 1835 B s h6 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Strategie obrábění | HPC | |
Délka břitu Lc | 13 mm | |
Celková délka L | 63 mm | |
⌀ stopky Ds | 10 mm | |
Šířka rohové fazetky při 45° | 0,3 mm | |
Rohový úhel čela | 45 stupeň | |
Posuv fz pro frézování drážek v INOXu > 900 N/mm2 | 0,019 mm | |
Barevný kroužek | modrá | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Katalogové číslo | 192852 10 | |
EAN / GTIN | 4045197198242 | |
Číslo výrobce | 192852 10 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
Hrubovací fréza HPC HSS-E-SPM 10 mm
na poptávku
Ihned k dodání
116 ks okamžitě k dodání
1 805,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
72 ks okamžitě k dodání
2 158,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
34 ks okamžitě k dodání
2 231,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
505 ks okamžitě k dodání
870,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Rohový úhel čela | 45 | 45 | 45 | 45 |
Vnitřní chlazení | ne | ne | ne | ne |
Norma | DIN 327 | DIN 844 | DIN 844 | DIN 844 B |
⌀ břitu DC | 10 | 10 | 10 | 10 |
Délka břitu Lc | 13 | 22 | 22 | 22 |
Řezný materiál | HSS E SPM | HSS E SPM | HSS E SPM | HSS E SPM |
Úhel sklonu šroubovice | 30 | 30 | 45 | 38 |