Úložný zásobník 623/495x220 mm Rozsah upnutí 35 mm

Artiklové číslo: 19273
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
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
    Druh produktu Příslušenství pro žebříky

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 19273
    EAN / GTIN 4031405192737
    Číslo výrobce 019273
    L-číslo L90110 472

    Popis

    Popis:

    • Včetně Držák a montáž
    • Nosnost: Cca 10 kg
    • Vhodné pro pódiové schody a most 70° s obj. Č. 303404 - 303408

    Charakteristika:

    • Šířka: 623 mm
    • Rozsah upnutí: 35 mm
    • Délka: 220 mm
    • Materiál: Hliník
    • Max. Nosnost: 10 kg
    • Je vyžadována instalace: Montáž bez nářadí

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku