{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 14 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | HSS Co 8 | |
Norma | DIN 844 B | |
Profil frézování | NR | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | js12 | |
Počet zubů Z | 4 | |
Úhel sklonu šroubovice | 27 stupeň | |
Směr přísuvu | horizontální, šikmý a vertikální | |
Stopka | DIN 1835 B s h6 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Délka břitu Lc | 53 mm | |
Celková délka L | 110 mm | |
⌀ stopky Ds | 12 mm | |
Šířka rohové fazetky při 45° | 0,6 mm | |
Rohový úhel čela | 45 stupeň | |
Posuv fz pro frézování drážek v oceli < 750 N/mm2 | 0,03 mm | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Katalogové číslo | 192720 14 | |
EAN / GTIN | 4045197107978 | |
Číslo výrobce | 192720 14 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Hrubovací fréza HSS-Co8 14 mm
na poptávku
Ihned k dodání
95 ks okamžitě k dodání
1416,00 CZK
1 183,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
24 ks okamžitě k dodání
1 919,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
81 ks okamžitě k dodání
1 888,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Povlak | TiAlN | bez povlaku | bez povlaku |
Rohový úhel čela | 45 | 45 | 45 |
Profil frézování | NR | NF | WR |
Norma | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B |
Délka břitu Lc | 53 | 53 | 53 |
Řezný materiál | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Tolerance jmenovitý ⌀ | js12 | k10 | js14 |