Police pro skříňový vozík

Artiklové číslo: 1926/7016
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
Oblast použití Kastenwagen
Druh produktu Odkládací polička

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 1926/7016
EAN / GTIN 4017976244938
Číslo výrobce 1926/7016

Popis

Provedení:

Příslušenství

Popis:

Maximální zatížení na jednu polici 90 kg, barva středně šedá.

Charakteristika:

Celková délka (mm): 1200
Celková šířka (mm): 780
Celková výška (mm): 19
Celková nosnost (kg): 90
Barva: středně šedá
Poznámka: pro panelovou dodávku 5393/7016

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku