Patky pro ocelový policový žebřík, elektricky vodivá

Artiklové číslo: 19269
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Druh produktu Patka žebříku

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 19269
    EAN / GTIN 4031405192690
    Číslo výrobce 019269
    L-číslo L90110 866

    Popis

    Popis:

    • 1 sada = 4 kusů

    Charakteristika:

    • Šířka: 20 mm
    • Výška: 40 mm
    • Šířka sloupce: 20 mm
    • Výška sloupce: 50 mm
    • Délka: 50 mm
    • Použití vodičů (DIN EN 131): Profesionální
    • Materiál: Plast
    • Je vyžadována instalace: Být vybaven nástrojem

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku