Štítek ″poslední krok/příčka″

Artiklové číslo: 19266
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
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
Katalogové číslo 19266
EAN / GTIN 4031405192669
Číslo výrobce 019266

Popis

Popis:

  • Poznamenejte si nálepky
  • 1 jednotka = 2 jednotek

Charakteristika:

  • Šířka: 13 mm
  • Délka: 240 mm
  • Použití vodičů (DIN EN 131): Profesionální
  • Materiál: Plast
  • Je vyžadována instalace: Montáž bez nářadí

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku