Závěs pro celoplastové žebříky

Artiklové číslo: 19260
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Neznámé
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
Druh produktu Příslušenství pro žebříky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 19260
EAN / GTIN 4031405192607
Číslo výrobce 019260

Popis

Popis:

  • Pro celoplastové vodiče
  • Včetně Upevňovací materiál
  • 1 sada = 2 kusů

Charakteristika:

  • Šířka: 60 mm
  • Šířka sloupce: 25 mm
  • Výška sloupce: 73 mm
  • Délka: 100 mm
  • Použití vodičů (DIN EN 131): Profesionální
  • Materiál: Ocel, pozinkovaná
  • Je vyžadována instalace: Být vybaven nástrojem

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku