Spodní vodicí kování pro dvoudílné výsuvné žebříky 73x25 mm

Artiklové číslo: 19257
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Druh produktu Příslušenství pro žebříky

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 19257
    EAN / GTIN 4031405192577
    Číslo výrobce 019257

    Popis

    Popis:

    • Pro 2dílné kabelové žebříky
    • Zadejte typ vodiče
    • Včetně Upevňovací materiál
    • 1 sada = 2 kusů

    Charakteristika:

    • Šířka: 67 mm
    • Výška: 84 mm
    • Šířka sloupce: 25 mm
    • Výška sloupce: 73 mm
    • Délka: 144 mm
    • Použití vodičů (DIN EN 131): Profesionální
    • Materiál: Hliník
    • Je vyžadována instalace: Být vybaven nástrojem

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku