Patky pro teleskopické žebříky

Artiklové číslo: 19253
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
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
Druh produktu Patka žebříku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 19253
EAN / GTIN 4031405192539
Číslo výrobce 019253
L-číslo L90110 806
Výrobce MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Popis

Popis:

  • 1 sada = 4 kusů
  • Pro teleskopické žebříky s obj. Č. 32013, 32015, 32017, 32019

Charakteristika:

  • Šířka: 28 mm
  • Výška: 49 mm
  • Délka: 62 mm
  • Použití vodičů (DIN EN 131): Profesionální
  • Materiál: Plast
  • Je vyžadována instalace: Být vybaven nástrojem

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku