{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 16 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | HSS Co 8 | |
Norm | DIN 844 B | |
Profil frézování | WR | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | js14 | |
Počet zubů Z | 3 | |
Úhel sklonu šroubovice | 36 stupeň | |
Směr přísuvu | horizontální, šikmý a vertikální | |
Stopka | DIN 1835 B s h6 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Délka břitu Lc | 63 mm | |
Celková délka L | 123 mm | |
⌀ stopky Ds | 16 mm | |
Šířka rohové fazetky při 45° | 0,5 mm | |
Rohový úhel čela | 45 stupeň | |
Posuv fz pro frézování drážek v hliníku tvořícím krátké třísky | 0,075 mm | |
Barevný kroužek | žlutá | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Katalogové číslo | 192520 16 | |
EAN / GTIN | 4045197106698 | |
Číslo výrobce | 192520 16 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Hrubovací fréza HSS-Co8 16 mm
na poptávku
Ihned k dodání
105 ks okamžitě k dodání
2 200,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
30 ks okamžitě k dodání
2 371,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
98 ks okamžitě k dodání
1859,00 CZK
1 648,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Povlak | bez povlaku | bez povlaku | TiAlN |
Barevný kroužek | žlutá | bez | bez |
Vnitřní chlazení | ne | ne | ne |
Stopka | DIN 1835 B s h6 | DIN 1835 B s h6 | DIN 1835 B s h6 |
Úhel sklonu šroubovice | 36 | 25 | 27 |
Šířka rohové fazetky při 45° | 0,5 | 0,5 | 0,6 |
Druh produktu | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza |