Vnější bota pro hliníkovou pracovní plošinu tuhá ø 30 černá TPE 85 Shore

Artiklové číslo: 19250
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
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
Druh produktu Patka žebříku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 19250
EAN / GTIN 4031405192508
Číslo výrobce 019250
L-číslo L90110 603

Popis

Popis:

  • Příslušenství podle TRBS 2121 a DGUV Information 208-016 (dříve BGI 694 resp. GUV-i 694) a příslušné předpisy DGUV.
  • Úpravy a dokončovací práce, jako je válečkové upevnění, montáž háků, příčných trubek, řetězů atd., budou pro vás prováděny za paušální sazbu 51,00 eur bez DPH (doporučená maloobchodní cena) Pro. Díky široké nabídce ověřeného příslušenství je vaše nářadí ještě bezpečnější a pohodlnější.

Charakteristika:

  • Šířka: 45 mm
  • Výška: 53 mm
  • Délka: 45 mm
  • Materiál: Plast
  • Je vyžadována instalace: Montáž bez nářadí
  • Typ produktu: Standard

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku