Digitální tříbodový vnitřní mikrometr včetně kroužku 100-125 mm

Artiklové číslo: 1924536
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
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
Katalogové číslo 1924536
EAN / GTIN 4029713050030
Číslo výrobce 1924536

Popis

Provedení:

  • Pro průchozí otvory
  • Montážní závit pro výměnu meausring hlav
  • Od měřicího rozsahu 12 mm pro průchozí a slepé otvory
  • Od měřicího rozsahu 12 mm s měřicími plochami s kabinou
  • Jako zobrazovací zařízení je doporučen digitální indikátor

Popis:

DIGI-MET 3bodová vnitřní měřicí pistole včetně kroužku 100-125 mm, pro průchozí otvory, měřicí hlavice vyměnitelné díky připojovacímu závitu, jako indikátor doporučeno digitální číselníkové měřidlo, dodáváno v plastovém kufříku.

Charakteristika:

  • Rozsah měření (mm): 100–125
  • Hloubka měření: 132 mm

Norma:

Factory standard

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku