Digitální tříbodový vnitřní mikrometr včetně kroužku 20 - 25 mm

Artiklové číslo: 1924520
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
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
Katalogové číslo 1924520
EAN / GTIN 4029713049959
Číslo výrobce 1924520

Popis

Provedení:

  • Pro průchozí otvory
  • Montážní závit pro výměnu meausring hlav
  • Od měřicího rozsahu 12 mm pro průchozí a slepé otvory
  • Od měřicího rozsahu 12 mm s měřicími plochami s kabinou
  • Jako zobrazovací zařízení je doporučen digitální indikátor

Popis:

DIGI-MET 3bodová vnitřní měřící pistole včetně kroužku 20-25 mm, pro průchozí otvory, měřící hlavice vyměnitelné přes připojovací závit, jako indikátor se doporučuje digitální číselník, dodáváno v plastovém kufříku.

Charakteristika:

  • Rozsah měření (mm): 20–25
  • Hloubka měření: 68 mm

Norma:

Factory standard

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku